Brocas para chapa HSS de dos lados Sin revestimiento

Número de artículo: 113421
12 variantes
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 1897
  • Cantidad de cortes: 2
  • Forma de rectificado: C
  • Configurable: no
  • Ángulo, 1.er escalón: 135 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Contenido: pieza única
Filtrar