Ejecución:
Pantalla de visualización de valores de medición compacta con pantalla táctil/color de 4,3 pulgadas y función de memorización de valores de medición. Conexión para 2 palpadores de medición inductivos (medio puente conmutable). Aparato compatible también con palpadores de Tesa. Se pueden mostrar hasta 4 características simultáneamente. Exportación de datos en formato DFQ o CSV a través de la interfaz USB.
Función:
- Funciones de medición dinámica de los valores: Máx., mín., máx.-mín., (mín.-máx.)/2, media.
- Indicación en barras y digital de valores de medición en tres colores.
- 2 entradas y 2 salidas, sin potencial (p. ej. aceptación de valores de medición, aceptados, deshechos).
- La escala se encaja automáticamente en función del límite de tolerancia.
Aplicación:
Posibilidad de indicación para tareas de medición sencillas (+A, −A), así como compensación de ambos palpadores (p. ej. A+B, A−B, 0,5A+B). Para el uso en el taller y la producción.
Volumen de suministro:
Incluye fuente de alimentación USB, columna de soporte.
Partes opcionales:
Ampliación opcional con tarjetas enchufables a interfaz de bus de campo: Profibus, Profinet o Ethernet/IP.