• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EL CAMINO MÁS CORTO PARA CALCULAR LOS DATOS DE CORTE

Calculen los datos de corte y rendimiento más relevantes para torneado, taladrado, fresado y fresado TPC con la calculadora de corte de Hoffmann Group. Calculadora de datos de corte "Machining Calculator" de Hoffmann Group es una aplicación, desarrollada especialmente para que los datos de corte y rendimiento se calculen en todo momento offline, independientemente de las herramientas.

Sus ventajas en un vistazo:

- Interface amigable facilita una navegación rápida y fácil - Cálculos de pasos hacía delante y hacía atrás, para calcular, por ejemplo, la velocidad de corte en función de cantidad de revoluciones - Link integrado a ToolScout y acceso a nuestro banco de datos de materiales - Formularios sencillos y pictogramas de explicación claras

Taladrar, tornear, fresar - calcular todos los datos de corte en una aplicación

Para operaciones de torneado, taladrado, fresado tras introducir los parámetros correspondientes, se puede saber la cantidad de revoluciones y velocidad de avance y ajustar estos parámetros al tipo de equipamiento.

En la pantalla „Cálculo de rendimiento“ después de haber introducido el tipo del material correspondiente u otros parámetros de operación, se puede calcular todos los valores relevantes de rendimiento, como, por ejemplo, par de giro, volumen de viruta por unidad de tiempo, tiempo, rendimiento, ángulo de entrada y fuerza de corte específica.

Fresado TPC (fresado trocoidal)

Para los fresados TPC los parámetros relevantes de la aplicación se pueden calcular a base de pocos datos. En este caso es posible calcular el ancho de corte, avance por revolución, ángulo de entrada y máximo espesor de viruta.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra