7153-en_Header_Schnittdaten-App.jpg

El camino más corto para calcular los datos de corte

7153_en_Anwendungsbild_800x.jpg

Sus ventajas en un vistazo:

- Interface amigable facilita una navegación rápida y fácil - Cálculos de pasos hacía delante y hacía atrás, para calcular, por ejemplo, la velocidad de corte en función de cantidad de revoluciones - Link integrado a ToolScout y acceso a nuestro banco de datos de materiales - Formularios sencillos y pictogramas de explicación claras

Taladrar, tornear, fresar - calcular todos los datos de corte en una aplicación

Para operaciones de torneado, taladrado, fresado tras introducir los parámetros correspondientes, se puede saber la cantidad de revoluciones y velocidad de avance y ajustar estos parámetros al tipo de equipamiento.  

En la pantalla „Cálculo de rendimiento“ después de haber introducido el tipo del material correspondiente u otros parámetros de operación, se puede calcular todos los valores relevantes de rendimiento, como, por ejemplo, par de giro, volumen de viruta por unidad de tiempo, tiempo, rendimiento, ángulo de entrada y fuerza de corte específica. 

Fresado TPC (fresado trocoidal)

Para los fresados TPC los parámetros relevantes de la aplicación se pueden calcular a base de pocos datos. En este caso es posible calcular el ancho de corte, avance por revolución, ángulo de entrada y máximo espesor de viruta.