• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PROTECCIÓN DE MANOS - UNA ELECCIÓN CORRECTA PARA UN TRABAJO SEGURO

Las manos... Nuesta herramienta más importante

La mano humana es el conjunto perfecto de 27 huesos, 33 músculos y 30 articulaciones. Esta construcción compleja puede proporcionar desde fuerza pura para golpear hasta los trabajos de precisión como la filigrana, pasando por un amplísimo espectro de tareas; una herramienta realmente impresionante. Las manos sin protección se enfrentan a muchos riesgos.

Más de un tercio de los accidentes laborales causan lesiones directamente en las manos. Entre otros, los posibles daños son cortes, quemaduras y abrasiones. Cada accidente no amenaza solamente a la salud, sino también causa unos elevados costes. Los guantes adecuados ofrecen una protección eficaz.

DIFERENTES TIPOS DE PROTECCIÓN DE MANOS

La variedad de los guantes de protección es tan diversa, como la cantidad de peligros, que corren las manos. Se distinguen según los siguentes criterios:

1. Según material: - guantes de cuero - de algodón- guantes tejidos - guantes para trabajo de plásticos (p.ej. polímero, poliacrílico)

2. Según aplicación: - guantes de soldador- guantes de trabajo en ámbitos secos - Guantes para trabajar en ámbitos húmedos y aceitosos - Guantes con protección a corte - Guantes especiales - Guantes resistentes a temperaturas altas - Guates resistentes a temperaturas bajas - Guantes de electricista - Guantes para productos químicos

3. Según duración del uso: - Guantes desechables - Guantes de múltiples usos

Guantes de cuero

Guantes del soldador

Guantes multiusos

Guantes resistentes al corte

Guantes de electricista

Guantes de protección frente a productos químicos

Para averiguar para que tipo de aplicación son apropiados diferentes tipos de guantes, existe la tabla de orientación. Los especialistas de EPI´s de Hoffmann Group le asesoran individualmente para establecer el plan de utilización de diferentes tipos de guantes.

¿Tiene más preguntas? Nuestros expertos estrán encantados de atenderles:

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS GUANTES PROTECTORES

Existe una multitud de criterios, que se debería tener en cuenta a la hora de elegir los guantes de protección adecuados. El sector de aplicación es el factor determinante: independientemente si se trata de los ámbitos secos o más bien de los trabajos en ámbitos húmedos y aceitosos. ¿Deberían los guantes proporcionar el tacto fino y precisión de agarre o deberían ayudar en los trabajos duros? ¿De que peligros deberián proteger los guantes? Tenemos un surtido perfecto de guantes para hacer frente a cualquier tarea que se propongan. El confort y el material de guantes son muy importantes. Por ejemplo, hay materiales alternativas a latex, si la persona es alérgica a este tipo de material.

Categorias de guantes de protección según directrices EPIS

A cada tipo de guante de protección corresponde una categoría de normativa del equipo de protección individual (EPI´s):la primera categoria abarca los guantes con un diseño sencillo para la protección frente a los riesgos mínimos, por ejemplo, guantes para tareas domésticas. A la segunda categoría pertenecen los guantes de trabajo para los riesgos intermedios, p.ej. con resistencia a cortes. Estos guantes deberían llevar el distintivo CE. A la tercera categoría pertenecen los guantes con protección frente a riesgos mortales o irreversibles, p.ej. provocados por sustancias químicas. Estos modelos deberían estar probados y cerficados por una entidad certificadora acreditada. Además, el sistema de control de calidad del fabricante sobre la garantía de la homogeneidad de su producción o la comprobación de la calidad individual del producto final debe haber sido probada por una entidad independiente.

Diferentes materiales

El material de los guantes de protección está directamente relacionado con el espectro de aplicación: el algodón, por ejemplo, es la fibra natural, buena para la piel, absorbente, resistente a altas temperaturas, duradera, resistente al desgaste y elástica. Los guantes de algodón sin recubrimiento se utilizan para los trabajos ligeros en seco, también como los guantes interiores.

La poliamida se desarrolló originalmente como un sustituto sintético de la seda, pero hoy el día la poliamida se utiliza en muchas áreas. La poliamida es muy elástica, resistente a la abrasión, duradera y relativamente resistente a sustancias químicas. Es el material de base más popular para los guantes multiusos, ya que se puede combinar con diferentes materiales de recubrimiento.

El latex se refiere originalmente a las sustancias acuosas procedentes del árbol de caucho. Hoy en día se utiliza tanto para el caucho natural como para la goma. El látex no es resistente al aceite.

Además, existe un multitud de materiales para los guantes de trabajo, tales, como aramida, butilo, fibra de vidrio, nailon, poliuretano, napa o nitrilo.

Lo determinante es la correcta elección de combinación de sustrato, tecnología de tejido, tipo y grosor de recubrimiento.


ÁREAS ESPECIALES DE APLICACIÓN DE LOS GUANTES PROTECTORES

Tratando los productos químicos

Quíen en su vida profesional tiene el trato con los productos químicos, debería tomar unas medidas de precaución especiales. Hasta un 60% de los gases y vapores peligrosos se absorben por la boca y nariz – aquí se necesita una protección respiratoria adecuada. Sin embargo, hasta un 30% de los productos químicos se penetran al cuerpo humado a través de la piel y mocosa y pueden provocar unos daños irreversibles.

Por eso la directriz de EPI´s prescribe unos guantes protectores frente a los productos químicos. Están compuestos, por ejemplo, de butilo o cloropreno. Según el área de aplicación, los guantes deberían proteger frente a la penetración y también a la permeabilidad. La penetración significa que, una sustancia química o microorganismos penetran el material del guante al nivel macroscópico a través de los sitios más porosos, en costuras, agujeros y otros defectos de material. En caso de permeabilidad existe el riesgo de que productos químicos traspasan el guante a nivel molecular. El tiempo que tarda la sustancia peligrosa en entrar en contacto con la piel se llama el tiempo de permeación.


Guantes de protección frente a temperaturas altas y bajas

Protección frente a temperaturas altas y bajas

Si un empleado durante el desempeño de sus responsabilidades está sometido a los riesgos de temperaturas extremadamente altas, llamas o a las temperaturas extremadamente bajas, los guantes deberían protegerle lo suficientemente de estos peligros. Los guantes especiales según EN 407 protegen frente a la ignición, al calor de contacto, convección, calor radiante y metal fundido en cada uno de los niveles de rendimiento desde 0 a 4. Las propiedades de los guantes protectores frente al frio abarcan según EN 511 la resistencia convencional al frio, la resistencia al contacto con frio y resistencia al agua. Para los primeros dos criterios se aplican los niveles de rendimiento de 0 a 4, para la resistencia al agua solamente la diferencia 0 (penetración del agua) y 1 (sin penetración del agua).

Guantes de protección del soldador

Durante los trabajois de soldadura el empleado está sometido a las temperaturas altas y calor radiante. Para proteger lo suficientemente las manos se dispone de los guantes del soldador especiales. Ellos son mucho más largos que los guantes convencionales para proporcionar la protección a la articulación y al antebrazo. Además, este guante se combina con el guante del soldador, que proporciona una protección adicional frente a las temperaturas altas y calor radiante.

HOFFMANN GROUP - SU PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y SU ASESOR PROFESIONAL

La variedad de los guantes protectores en el mercado es ilimitada. Nosotros hemos elegido para nuestros clientes los guantes de las marcas líderes, cuidando el criterio de Hoffmann de altísima calidad de productos.

Guantes de cuero

Guantes del soldador

Guantes de múltiples usos

Guantes de protección frente al corte

Guantes de electricista

Guantes protectores frente a productos químicos

El asesoramiento personal de nuestros clientes siempre ha sido una prioridad para nostros: nuestro equipo de especialistas en EPI´s de alta cualificación le asesora personalmente. Estamos a su disposición tanto en persona como por teléfono o por correo electrónico. Nuestras consultas incluyen también la elaboración del plan-guía individual de utilización de guantes protectores en vuestra empresa: se enumeran todos los tipos de guantes necesarios a base de analisis de riesgos. Así los empleados pueden ver que tipo de guantes se tienen que poner en función de su tarea. Aproveche de nuestra competencia de muchos decenios en segmento de equipos de protección individual: analizamos competentemente los riesgos de su empresa, asesoramos en elección de los productos, facilitamos las muestras, organizamos las formaciones para su personal.


REGULACIONES ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DE MANOS

Las exigencias básicas para los guantes se regulan en la DIN EN 420. Esta norma establece los métodos de prueba importantes a utilizar y las exigencias generales sobre principios de diseño, confección de los guantes, resistencia de los materiales en términos de impermeabilidad, resistencia a los daños, comodidad y capacidad de carga, así como el etiquetado y las informaciones que debe proveer el fabricante para todos los guantes de protección. Se utiliza en conjunto con las siguientes normas especiales del producto.

Normas de producto:

EN 388: Protección frente a riesgos mecánicos
EN 407: Protección frente al calor
EN 511: Protección frente al frio
EN 374: Protección frente a los productos químicos y microorganismos
EN 12477: Protección frente al calor, riesgos mecánicos y soldadura

PREGUNTAS FREQUENTES SOBRE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN

¿Con que frequencia se deberían cambiar los guantes?

Si se trata de los guantes de protección frente a productos químicos, se debería respetar el tiempo de uso marcado por el fabricante. Después de cierto tiempo los guantes protectores frente a productos químicos son penetrables y pierden su eficacia. Si los guantes presenten los signos de daños, se deberían cambiar en seguida. Además, se aconseja ir cambiando los guantes apropiados durante el día. Así se evita el ablandamiento de piel debido al sudor de la mano en el guante. Los guantes apartados se deberián secar después del uso.

¿Pueden los guantes desechables proporcionar una protección adecuada frente a los productos químicos?

Los guantes desechables en su mayoría no son apropiados para el manejo de los productos químicos. Estos guantes, por ejemplo, no se deberían utilizar para limpiar en los hospitales. Sin embargo, en el mercado hay productos de esta categoría que proporcionan una protección limitada frente a los productos químicos. Estos productos están marcados con el icóno del "vaso de precipitado" o con el "matraz de Erlenmeyer". Las pruebas subyacentes se refieren solamente a unos tipos de productos químicos. Por eso es importante comprobar de que tipo de productos protegen los guantes desechables. Los guantes desechables deberían utilizarse como la protección contra salpicaduras, en caso de contacto con algún tipo de producto peligroso los guantes deshechables deben ser tirados.

¿Donde están marcados los guantes adecuados frente a productos químicos en la ficha de datos de seguridad?

La clausúla 8 de la ficha de datos de seguridad contiene los datos acerca de equipos de protección individual y debería al menos, informar sobre material de guante protector adecuado y de su grosor mínimo. Si se dispone de información sobre el proceso de producción, el fabricante del producto químico debería especificar lo máximo posible el guante adecuado para el manejo de este producto. Si en la ficha de seguridad los datos no están estipulados, se puede consultar al fabricante del producto químico, o del guante, la asociación profesional competente o al asesoramiento técnico de Hoffmann Group.


¿TIENE ALGUNAS PREGUNTAS? ¿DESEA RECIBIR UNA CONSULTA SOBRE LOS PRODUCTOS EPIS?

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

  • Les atendemos individualmente
  • Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra