Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      7329_PSA-Fußschutz_Header.jpg

      La protección de los pies - la máxima protección con cada paso

      Zapatos de profesión y de seguridad para diferentes requisitos

      Determinantes de elección de protección para los pies

      La protección de los pies necesaria depende del sector en cual trabajaba el empleado, de los peligros a cuales está sometido a la hora de desempeñar su trabajo y de los requisitos legales que debe cumplir el empleador. Además el confort, el material y la amortiguación en el talón.

      Encuentre su clase de protección adecuada

      Para los zapatos de profesión se aplican los siguientes clases: 0B, 01, 02 y 03.

      Zapatos de seguridad se dividen en siguientes clases: SB, S1, S1P, S2, S3 y S5.

      7329_Auswahlhilfe_Sicherheitsklasse1410.jpg

      Zapatos de seguridad de clase S3 cumplen entre todos los siguientes requisitos:

      ● Absorción de energía en la capa de puntera: 200 joules

      ● Talón cerrado, antiestático, absorción de energía en la zona del talón

      ● Protección contra penetración y absorción de agua

      ● Suela protegida contra penetración

      7329_Zehenkappe_800px.jpg

      Dependiendo del modelo y diseño, el zapato de seguridad dentro de la misma clase de protección puede disponer de diferentes propiedades. De cuales exactamente está especificado con las abreviaturas marcadas en la parte interior del zapato. La letra "P" significa, por ejemplo, la suela resistente a la penetración, y "SRB" - resistencia a deslizamiento en los suelos de acero y glicerina.

      1 Capa de protección en la puntera

      2 Suela resistente a la penetración

      3 Suela

      7329_Schuhe_Normen-Kennzeichnungen_1410px.jpg
      7329_Ergonomie_800px.jpg

      Alto Confort y un ajuste perfecto a la forma

      Para que los empleados utilicen el calzado de protección durante su jornada laboral conforme a las normas, el confort y el ajuste son de vital importancia. Los fabricantes de los equipos de protección han desarrollado diferentes tecnologías para cumplir con este criterio de selección. La espalda, por ejemplo, puede ser protegida aún mejor gracias a una amortiguación en el talón personalizada en función del peso (1). La suela de menor grosor (2) o una geometría diferente de suela también descargan el aparato locomotor del usuario. La mayoría de los fabricantes ofrecen también los modelos con diferente ancho de peine (3).
      7329_Goretex_800px.jpg

      Los zapatos de profesión y de seguridad traspirables, son agradables para la piel y proporcionan un máximo confort. La tecnología de GORE-TEX® es especialmente apropiada para un trabajo al aire libre ya que es estanque al agua y traspirable a la vez. Los expertos en EPI's de Hoffmann estarán encantados de ayudarles en elegir el zapato de protección óptimo para sus empleados operarios, facilitándoles las muestras en la situ.

      Tipos de suela en los zapatos de profesión y de seguridad

      Básicamente se distinguen las suelas de una capa (mono) y de dos capas (Duo). Ventaja de las suelas de una capa:

      La ventaja especial de las suelas de una capa consiste en que se puede inyectar un solo material con una menor densidad. Así aparece una suela ligera, que se adapta bien a las propiedades del suelo.

      Ventaja de las suelas de dos capas:

      En caso de doble capa de la suela se pueden utilizar dos diferentes materiales con distintas propiedades. Así la suela por ejemplo, puede ser de goma, pero la suela intermedia de poliuretano. Esto combina las propiedades de ambos materiales: la extraordinaria resistencia al calor de goma y excelentes propiedades amortiguadores de poliuretano.

      7329_Sohlen_800px.jpg

      1. Goma. Extremadamente resistente al desgaste, resistente al calor a corto plazo hasta 300°C; buena protección contra corte y abrasión. Resistente al combustible, aceite, microbios y una gran cantidad de productos químicos. Más pesada que PU y TPU y algo menos flexible a bajas temperaturas.

      2. Caucho de nitrilo (Nitrilo). Muy resistente al desgaste. Resistente al calor hasta 220 °C. Muy buena resistencia al deslizamiento y excelente estabilidad química.

      3. Poliuretano (PU). Resistente a altas temperaturas hasta 130 °C y flexibilidad a las temperaturas bajas hasta – 30 °C. Resistencia frente aceites y combustibles, una gran variedad de productos químicos y microbios. Más ligera, que las suelas de goma. Buenas propiedades de amortiguación y un agradable sentido de confort y bienestar.

      4. Poliuretano termoplástico (TPU). Parecida a las suelas de PU, pero con un rendimiento definitivamente más alto. Menor abrasión proporciona una larga vida útil, también la resistencia frente deslizamiento es más alta. Además, las suelas TPU facilitan una mayor elasticidad y una mayor resistencia a las temperaturas bajas.

      Requisitos especiales al calzado de protección

      7329_ESDSchuhe_800px.jpg

      Calzado con descarga electrostática

      Tanto la carga electrostática y la protección de personal forman una parte importante en la industria, como también la protección del equipamiento a través de una descarga controlada. Para la protección adecuada de personal sirve el calzado antiestático. Para la protección del equipamiento se requieren las propiedades ESD de calzado de seguridad. Rango de ESD definido es, por último, la restricción del rango antiestático de la norma de zapatos de seguridad EN ISO 20345. El calzado se considera como el calzado ESD, cuando la resistencia vertical del sistema persona-calzado-suelo según EN 61340-5-1 resulta ser inferior de 3,5 × 107 Ω o 35 M Ω. El límite más bajo de resistencia vertical se encuentra en 0,1 M Ω y el límite más alto es de 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Un calzado ESD es también a la vez antiestático. Importante: el calzado ESD no es apropiado para los electricistas o para los trabajos con las fuentes conductoras de la tensión eléctrica. 

      7329_Winterstiefel_800px.jpg

      Botas de invierno

      En los trabajos en frio los zapatos de seguridad deberían proporcionar el aislamiento suficiente o llevar un forro interior para mantener los pies calientes. El calzado de este tipo proporciona tanto mayor confort como también protege de los enfriamientos.

      Protección de pies con ajuste individual en Hoffmann Group

      7329_Schuhe_Produktsortiment_1410px.jpg
      7329_Vermessung_2_800px.jpg

      Para que encuentre la protección de pies adecuada para todos los empleados, nuestros técnicos de aplicación les facilitan las muestras y patrones para encontrar las tallas justas en situ. Se cogerán las medidas de los pies de cada uno de los empleados de la manera individual. ¡Contacte con nuestros especialistas, por teléfono o por correo electrónico!

      Normas alemanas y europeas sobre la protección de los pies

      7243_Paragraph_5_800px.jpg

      Los zapatos de seguridad y de profesión están sujetos a requiremientos especificos. Los requiremientos a los zapatos de seguridad se regulan según EN ISO 20345 y los de zapatos de profesión según EN ISO 20347. 

      Preguntas más frequentes sobre los zapatos de seguridad y de profesión

      ¿Tiene algunas preguntas? ¿Desea recibir una consulta sobre los productos EPIS?

      Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

      En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

      - Les atendemos individualmente

      - Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

      Contactar ahora >