WOEX 100508-01 BK7615 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Número de artículo: W29 50010.087615
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante KOMET Unisix® WOEX 100508-01 BK7615; WOEX 100508-01
Forma básica forma triangular
Anchura de la plaquita de corte 10 mm
Grosor de placas de corte 5 mm
Longitud de la plaquita de corte 10 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 10 mm
Radio angular 0,8 mm
Material de corte MD
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Plaquita de corte
Cantidad de cortes 3 ud.
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo W29 50010.087615
EAN / GTIN 4047109222403
Número del fabricante 1082108001
Número L L20010 4596
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET Unisix® WOEX 100508-01 BK7615 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 821 08001