WOEX 080404SN-01 BK6440 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Número de artículo: W29 42010.046440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma básica forma cuadrangular
Anchura de la plaquita de corte 8 mm
Grosor de placas de corte 4 mm
Longitud de la plaquita de corte 8 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 8 mm
Radio angular 0,4 mm
Código ISO WOEX 080404SN-01
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Grupo de aplicación de herramientas Bohren
Recubrimiento sin revestimiento
Clase BK6440
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Para material Fundición de acero (K)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Asignación fino/desbaste Acabado
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo W29 42010.046440
EAN / GTIN 4047109224582
Número del fabricante 1082125801
Número L L20010 3487
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET Unisix® WOEX 080404SN-01 BK6440 PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 821 25801