{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | Unisix | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | WOEX 080404SN-01 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Anchura de la plaquita de corte | 8 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 8 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Para material | Universal | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | W29 42010.046420 | |
| EAN / GTIN | 4047109103344 | |
| Número del fabricante | 1082145801 | |
| Número L | L20010 3124 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |