{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | KOMET Unisix® WOEX 030204-01 | |
| Código ISO | WOEX 030204-01 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Bohren | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | K10 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | W29 10010.0421 | |
| EAN / GTIN | 4047109058538 | |
| Número del fabricante | 1082135301 | |
| Número L | L20010 222 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |