{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | WNHX 100404ER-G18 P40 | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Anchura de la plaquita de corte | 10 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 10 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del borde de corte | 10 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Código ISO | WNHX 100404ER-G18 | |
| Modelo de rompevirutas | G | |
| Material de corte | HC-P | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | P40 | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Clase | P40 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WNHX 100404ER-G18 | |
| Designación plaquita de corte | WNHX 100404ER-G18 P40 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | W04 50480.0404 | |
| EAN / GTIN | 4047109057647 | |
| Número del fabricante | 6261472802 | |
| Número L | L20010 4940 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |