{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Denominación del fabricante | KUB-Q.3D.620.R.09-ABS80 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Longitud del mango | 156 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 62 mm | |
| Número de filos, total | 3 | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste axial | |
| Elementos de guía | Con elementos de guía | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 261 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | U12 46200 | |
| EAN / GTIN | 4047109084759 | |
| Número del fabricante | 1088062098 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |