KUB-Q.3D.285.R.09-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U11 82850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante KUB QUATRON; KUB-Q.3D.285.R.09-K32
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0032 mm
Diámetro del mango 32 mm
Longitud del mango 60 mm
Diámetro del filo, mín. 28,5 mm
Longitud de ranura de viruta 111 mm
Número de filos, total 4
Modelo de ranura de virutas 1
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 111 mm
Longitud total 171 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U11 82850
EAN / GTIN 4047109024694
Número del fabricante 1088028513
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.3D.285.R.09-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 880 28513