{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | KUB-Q.3D.300.R.09-ABS50 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango | 50 mm | |
| Longitud del mango | 90 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 39 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 50 mm | |
| Número de filos, total | 9 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 130 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | U11 53000 | |
| EAN / GTIN | 4047109026735 | |
| Número del fabricante | 1088030095 | |
| Número L | 235505 30 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |