• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Martillo combinado PH26 TX PH26T-SET

Número de artículo: P07552 PH26T-SET
Descuento
260,93 €
Precio válido hasta 25 may 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
Tipo de producto Martillo combinado

Identificación y clasificación

Número de artículo P07552 PH26T-SET
EAN / GTIN 4058546368579
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Martillo robusto y compacto con una larga vida útil para aplicaciones en mampostería y hormigón.
  • Optimizado para diámetros de perforación de 6 a 16 mm.
  • Acoplamiento de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.

Volumen de suministro:

1 martillo combinado PH26T.
Paquete de 10 brocas de percusión SDS-Plus, MX4 ⌀ 6×115 mm (4932352042).
Paquete de 10 brocas de percusión SDS-Plus, MX4 ⌀ 6×165 mm (4932352043).
Paquete de 10 brocas SDS-Plus, MX4 ⌀8×165 mm (4932352046).
Paquete de 10 brocas de percusión SDS-Plus, MX4 ⌀ 10×165 mm (4932352047).

Descargas y documentos

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra