Descripción:
Medición de índice de refracción para laboratorios e industria
Los modelos de la serie ORA-G de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento.; Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario; El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo; Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras; El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia; Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales; El volumen de suministro incluye:
- caja de transporte
- solución de calibración
- bloque de calibración, si se aplica
- pipeta
- destornillador
- paño de limpieza; Disponibles opcionalmente otros accesorios; Los siguientes modelos cuentan con un rango de medición de índice de refracción para el análisis de joyas. Este refractómetro lleva además una hermosa funda de piel.; Principales ámbitos de aplicación:; - Joyeros ; - Industria de la joyería ; - centros de formación ;