• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador de medición inductivo Millimar 1318

Número de artículo: L40100 45
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición -0,3 – 1 mm
Repetibilidad 0,03 µm
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,25 N

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L40100 45
EAN / GTIN 4059192054892
Número del fabricante 5313180

Descripción

Ejecución:

  • Adaptación flexible del palpador a la superficie a explorar.
  • Gran robustez en el uso, dado que el sistema de medición está separado de la guía y del vástago de fijación.

Descripción:

Palpador de medición inductivo Millimar 1318; compatibilidad: sensor de desplazamiento lineal LVDT Mahr; instrumento de medición de palanca sensitiva, comparador, palpador: -0.3 . . . 1 mm; presión de medición (Text): 0,25 N +/- 0,05 N; volumen de suministro:

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript