• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

30 EWRi Pie de rey de profundidad pequeña 25 mm, ZW 0,01 mm, en estuche

Número de artículo: L40080 2623
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L40080 2623
EAN / GTIN 4059192061937
Número del fabricante 4126751

Descripción

Descripción:

Calibre de profundidad digital MarCal 30 EWRi; capacidad de medición: 0 - 25 mm; incremento numérico mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 pulgadas; interfaz de datos: Integrated wireless; grado de protección IP: IP 67; volumen de suministro: IP 67; volumen de suministro: pila, manual de instrucciones, estuche

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript