M18FMTIW2P12-0X llave de impacto inalámbrica 1/2″ pin

Número de artículo: L00800 1138
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo L00800 1138
EAN / GTIN 4058546346430
Número del fabricante 4933478452
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
  • Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
  • 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
  • El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
  • Los tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
  • Recepción de 1/2˝ con pin de retención
  • Gancho de cinturón reversible
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Máx. Par [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
  • diámetro máx. pernos: 22
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 1250
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1950
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 2575
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1325
  • Máx. Diámetro de los tornillos: M22
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 FMTIW2P12-0X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en la caja suministro estándar, HD

Descargas y documentos

Productos adecuados