• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Expositor para mostradores de KliKlamp KLI-D

Número de artículo: KLI-D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KLI-D
EAN / GTIN 4008158027302
Número del fabricante KLI-D

Descripción

Descripción:

  • Presentación profesional de ventas
  • Óptima presentación de la KliKlamp

Característica:

  • Contenido: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior hecha de magnesio estable, recubierto
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Palanca, placa de compresión, pewl hecho de plástico PA6 reforzado
    • Tapas protectoras de plástico

Ventaja:

Magnesio estable
  • Las partes superiores e inferiores recubiertas de superficie hechas de magnesio estable son extremadamente ligeras y de alta resistencia.
Mecanismo de bloqueo de múltiples etapas
  • El mecanismo de bloqueo de varias etapas es fácil de operar, a prueba de vibraciones, particularmente fácil de dosificar y rápido a alojamiento.
Asegurar la retención
  • El soporte fijo con prisma cruzado también sostiene piezas redondas, puntiagudas o afiladas de forma segura. Esto hace que el KliKlamp sea tan versátil.
Brazo de sujeción ergonómico
  • El brazo tensor ergonómico de poliamida reforzado con fibra de vidrio es resistente a las roturas y se adapta muy bien a la mano. Esta es la calidad al más alto nivel.

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero