Juego de servicio de Front-End para el desmontaje y mantenimiento de brazos oscilantes, juntas esféricas, barras de dirección y rodamientos de rueda.

Número de artículo: K-127-A/6
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Número de artículo K-127-A/6
Copiar
EAN / GTIN 4021176023309
Copiar
Número del fabricante K-127-A/6
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de servicio frontal de 6 piezas se utiliza para el desmontaje y mantenimiento de brazos de rodillos de dirección, juntas esféricas, barras de dirección y rodamientos de ruedas. El set incluye un total de cinco extractores o extractores de juntas esféricas en diferentes versiones y tamaños. El extractor de juntas esféricas en forma de campana 128-1 es recomendable para trabajos donde hay mucho espacio disponible, mientras que el extractor de juntas esféricas 129-0, gracias a su palanca, puede aplicar mucha fuerza incluso donde hay poco espacio disponible. El juego K-127-A destaca por su versatilidad de aplicación y ofrece una composición ideal de herramientas importantes para la industria automotriz.
  • Por su diseño simple pero efectivo, el extractor de rótulas de la serie 128 es particularmente adecuado para un uso rápido y sencillo.
  • El perno del extractor de rótulas de la serie 219 se puede ajustar para adaptar el rango de sujeción de manera flexible

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 4 15/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 125 mm
  • Par máx. [Nm]: 100 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 73.76
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Profundidad de sujeción (máx.) [mm]: 100 mm
  • Diámetro de apertura de la horquilla [mm]: 18 mm
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [mm]: 20 mm
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [pulgada]: 13/16
  • Margen de apriete de la palanca [mm]: 50 mm
  • Margen de apriete de la palanca [pulgadas]: 1 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 6
  • Embalaje: Estuche
  • Componentes: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Tipo de caso: K-L-BOXX-L-136
  • Material de la maleta: Plástico
  • Número de mangos: 2
  • Asa lateral disponible: Sí
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Apertura de horquilla [mm]: 20 mm -
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: Sí