{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Anchura de la plaquita de corte | 9,525 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 16,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,525 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | TNMG 160404 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3,81 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | P | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TNMG | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | TNMG | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 6 ud. | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2454 160404 | |
| EAN / GTIN | 4069515082372 | |
| Número del fabricante | GG2454 160404 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |