Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 09T308

Número de artículo: GG2412 09T308
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (3,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7035-2
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 320 mm/min
Contenido 250152 HB7035-2
Código ISO plaquita de corte CNMG 09T308
Radio angular 0,8 mm
Material de corte HM
Aplicación principal P
Profundidad de cortep mín. 0,55 mm
Profundidad de cortep máx. 3,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2412 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Número del fabricante GG2412 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados