Polo DX4 para mujer S/S Negro XL

Número de artículo: DX409BKRXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie DX4
Denominación del fabricante DX4 Damen Poloshirt
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; negro
Composición del tejido Poliéster; Polipropileno
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Polo
Talla internacional XL
Tipo de aplicación Active; Protección UV
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Señora
Longitud de manga Manga corta
Características De secado rápido; Estándar UV; Regulable en temperatura; transpirable
Personalización textil
Categoría de protección ninguno/a

Identificación y clasificación

Número de artículo DX409BKRXL
EAN / GTIN 5036108434671
Número del fabricante DX409BKRXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El polo Contemporary DX4 para mujer destaca por su corte activo, confeccionado en tejido de poliéster y polipropileno de alta calidad, que te mantiene fresca, seca y cómoda durante todo el día.
  • Entre sus características principales se incluyen ribetes contrastantes que le dan un acabado elegante, mientras que su diseño lo hace ideal para el overbranding.

Característica:

  • Ajuste para mujer
  • Tratamiento antibacteriano único con iones de plata.
  • Capacidad de absorción, enfriamiento y secado.
  • Diseño contemporáneo con líneas limpias y definidas.
  • Ideal para ropa corporativa y acabados personalizados.
  • Colores contrastantes para un estilo más elegante.
  • Diseño ajustado para una comodidad excepcional.
  • Bucles de radio para recortar fácilmente una radio
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Nuevo estilo

De la misma serie "DX4" Ver todos