• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de apriete con toma de tierra CP-F 50/30

Número de artículo: CP-F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Número del fabricante CP-F
Número L L80030 41

Descripción

Descripción:

  • Con brazos de fundición maleable en forma de C

Característica:

  • alcance de brazo: 30 mm
  • Hoyo Ø: Ø8,4 mm
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero templado, recubierto de polvo
    • Husillo de acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • tuerca de mariposa fabricado en acero, galvanizado
  • abertura de sujeción: 50 mm
  • Actual: 200 A

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Fabricación de carrocerías
  • Conexión segura a tierra con tornillos de apriete para soldadura eléctrica

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente