GANCHO HERRAMIENTAS CILINDRICAS

Número de artículo: CKS.67A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, plateado Gris plata
Material Acero
Color plateado
Con ganchos / soportes
Cantidad de ganchos 1 ud.
Tipo de producto Armario colgante
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 0,01 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo CKS.67A
EAN / GTIN 3148513415076
Número del fabricante CKS.67A
Número L L60130 2869
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Ganchos simples para herramientas cilíndricas

Característica:

  • d [mm]: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
  • L2 [mm]: PH.3
  • Dimensiones [mm]: Ø 15 a 25
  • [kg]: 0,010