• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensor de cinta BAN400

Número de artículo: BAN400
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
Número de artículo BAN400
EAN / GTIN 4008158031460
Número del fabricante BAN400
Número L L80040 3

Descripción

Descripción:

  • Sujeción de piezas en ángulo recto con 4 esquinas de plástico
  • Presión uniforme en las 4 esquinas
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Cinta: 24x1 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • Banda de poliéster
  • Circunferencia de sujeción: Hasta 3,8 m mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para sujetar marcos y estructuras redondeadas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Productos adecuados

Accesorios