V.125.ABS63T/ABS63N EXTENSIÓN

Número de artículo: A20 05661
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante V.125.ABS63T/ABS63N
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Longitud de alcance 125 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total 125 mm
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo A20 05661
EAN / GTIN 4047109088979
Número del fabricante 8423912504
Número L L20010 101238
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET V.125.ABS63T/ABS63N EXTENSIÓN

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 239 12504