DIN69893A-100.A.ABS80 ADAPTADOR BASE

Número de artículo: A06 50170
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante DIN69893A-100.A.ABS80
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 100
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro exterior lado de la herramienta 50 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portaherramientas para herramienta en bruto
Longitud total 80 mm
Norma DIN 69893-1
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Peso 0,5 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo A06 50170
EAN / GTIN 4047109003576
Número del fabricante 8420010092
Número L 239022 80
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET DIN69893A-100.A.ABS80 ADAPTADOR BASE

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 200 10092