{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Altura | 1.000 mm | |
| Altura del plato de base | 80 mm | |
| ⌀ de plato de base | 410 mm | |
| Longitud de la correa | 4.000 mm | |
| Anchura cinta | 50 mm | |
| Color cinta | amarillo / negro | |
| Peso | 8 kg | |
| Tipo de producto | Poste de vallado |
| Número de artículo | 994302 Y/B | |
| EAN / GTIN | 4251021100910 | |
| Número del fabricante | GLA25-E/17-4.0 (VP 2) | |
| Fabricante/responsable | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |