Vasos hexagonales, para tornillos con hexágono interior con cuadradillo 1/2″ 75 mm

Número de artículo: 98 49 06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante KNIPEX
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color rojo
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 6 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Longitud total 75 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 98 49 06
EAN / GTIN 4003773021162
Número del fabricante 98 49 06
Número L L70010 1618
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 6 mm
  • Escuadra de conexión: 1/2in
  • longitud de la hoja sin aislar ± 2: 10mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900