• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estuche para pies de rey

Número de artículo: 961050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 24 mm
Anchura 96 mm
Profundidad 288 mm
Para pies de rey hasta capacidad de medición 150 mm
Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961050
EAN / GTIN 4037519002313
Número del fabricante AQ-2113-CH8000

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.