Ejecución:
Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores.
a espuma, de poro cerrado, es
resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de
color azul como contraste de color, señaliza la
falta de herramientas.
Los soportes insertados de espuma rígida
llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º
923210 tam. 176) o
2 / 3 (352 × 383 × 30 mm) de la
superficie útil del cajón.
Idóneo para:
Carro de taller GARANT y HOLEX
470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con
cajones de extensión parcial solo
adecuados con restricciones.
Volumen de suministro:
Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º
916777 tam. 0: 1 ud.
Juego de alicates GARANT n.º
700180 tam. 4 (alicate universal al vanadio aislado conforme a VDE n.º
701710 tam. 180 alic. boca red. plana, recto, aislad. VDE, n.º
713310 tam. 200 alic. corte lateral, aislado VDE, n.º
725310 tam. 160 alicate pelacables, aislado VDE, n.º
728755 tam. 160): 1 juego