• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandril de sujeción de tubos con cadena Anaconda WB 6 pul

Número de artículo: 868650 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción para tubos de − a 1/8 - 6 pul
Abertura de sujeción 10 mm - 165 mm
Peso 21 kg
Tipo de producto Tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Número del fabricante 120250 A

Descripción

Ejecución:

Robusto mandril de sujeción de tubos con cadena para la fijación en un banco de trabajo. Para la sujeción sencilla y segura de tubos con mordazas de sujeción con forma en V y dentado especial y una estable cadena tensora con cierre rápido.
  • Construcción de fundición estable y rígida a la torsión de la placa base con mandril de sujeción de tubos con cadena integrado, apoyo para el tubo, dispositivo de curvado.
  • Mordaza de sujeción templada con dentado especial, fácilmente intercambiable, en forma de prisma, para la sujeción segura de los tubos.
  • Cadena tensora con eslabones estables, fácil de tensar con cierre rápido y husillo de rosca trapezoidal.
  • Para la fijación en un banco de trabajo − observar la capacidad de carga del banco de trabajo.

Aplicación:

Sujeción segura de tubos y materiales macizos de 1/8-6 pulgadas (10-165 mm).

Nota:

Soporte de material regulable n.º 919904 y bancos de trabajo a partir del n.º 921001 en el catálogo Mobiliario industrial.