Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tenazas llave con ojal de fijación, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 812010 180

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Zangenschlüssel mit Befestigungsöse
Color azul; rojo
Forma mordazas / boca recto
Versión mordaza/boca Con dentado
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Con muelle de abertura no
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Superficie cromado/a
Longitud total L 180 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 812010 180
EAN / GTIN 4003773080121
Número del fabricante 86 05 180 T
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de