Broca de percusión de metal duro SDS-max, ⌀ × Longitud total: 45X520mm

Número de artículo: 789204 45X520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento SDS-Max
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 45 mm
Diámetro del filo, máx. 45 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta 400 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 400 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 789204 45X520
EAN / GTIN 3165140565882
Número del fabricante 2608586806
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Geometría de placas de metal duro especial para vidas útiles largas.
TIP TECHNOLOGY - Punta acodada más aguda: Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida. Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Amplias entradas de polvo de perforación para una evacuación de polvo rápida y una disminución de la fricción.
Cabeza de broca con sección transversal cuadrangular a partir de ⌀ 16 mm.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Generación SDS-max-7 con filos incorporados de metal duro, soldados.