{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | SDS-Max | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. | 38 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 38 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta | 400 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 400 mm | |
| Longitud total | 520 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 789204 38X520 | |
| EAN / GTIN | 3165140565462 | |
| Número del fabricante | 2608586800 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |