Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Brocas para hormigón de metal duro, ⌀: 9mm

Número de artículo: 786000 9
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

9 mm
Material de corte MD
Norma DIN 8039; ISO 5468
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango Mango cilíndrico
Longitud de trabajo 80 mm
Longitud total 120 mm
⌀ de mango 9 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 786000 9
Número del fabricante 4932363643
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrilíco y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.