Zapatos de seguridad SENEX XXT Pro BOA® ESD S3 SENEX XXT Pro BOA® ESD S3, Talla 39

Número de artículo: 729831-39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie SENEX
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 39
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 729831-39
EAN / GTIN 4030839316269
Número del fabricante 729831-39
Número L L00790 4098
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "SENEX" Ver todos