• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de boca redonda plana ERGO™ rectos, cromados 200 mm

Número de artículo: 713940 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 72 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
con muelle de abertura conmutable
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 59 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes
Material Acero al cromo vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713940 200
EAN / GTIN 7314150102174
Número del fabricante 2430 GC-200 IP

Descripción

Ejecución:

Acero al cromovanadio, cabeza y articulación cromadas. Mordazas de punta ovalada, especialmente delgadas, interior estriado. Cubiertas de pared gruesa en los mangos con muelle de apertura conectable. Filos templados adicionalmente por inducción (aprox. 59 HRC); adecuados para alambres blandos y duros.

Norma:

DIN ISO 5745