• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Secure Click™ Media máscara facial reutilizable HF-802, mediana

Número de artículo: 7100172003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100172003
EAN / GTIN 04054596591776
Número del fabricante 7100172003
Número L L01110 571

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris oscuro
Tamaño: Medium
La muestra de sellado ajustado con solo pulsar un botón aumenta la confianza en el ajuste de sellado seguro de la máscara.
Anchura total: 125 mm
Longitud total: 138 mm

Descripción:

La media máscara facial reutilizable 3M™ Secure Click™ está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, y todas incluyen un diafragma de comunicación opcional.

Característica:

Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo
Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la media máscara está correctamente sellada en la cara
El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo
Confianza de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™
El diseño de la media máscara con pieza facial de perfil bajo ofrece un campo de visión amplio y compatibilidad con pantallas de soldadura o rectificado
Diseño sobremoldeado para facilitar el montaje y desmontaje
Material de silicona avanzado para una mayor comodidad y durabilidad