• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 142.24 cm x 91.5 m, 36882

Número de artículo: 7100169350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100169350
EAN / GTIN 00051131368828
Número del fabricante 7100169350

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Azul
Longitud total: 91.44 m
Anchura total: 1422.4 mm

Descripción:

El 3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones de protección temporal de superficies en entornos industriales. Su capa a prueba de líquidos protege las superficies de trabajo frente a agua, aceites o disolventes, entre otros agentes. Su superficie no tejida atrapa la suciedad, el polvo y los residuos y evita que se propaguen por las instalaciones. Su soporte adhesivo lo mantiene fijo en su lugar y se elimina sin dejar residuos.

Característica:

El Tejido Autoadhesivo de Protección contra Líquidos 3M™ no debe utilizarse en zonas con materiales inflamables en concentraciones explosivas ya que pueden producirse descargas estáticas. Entre ellas se encuentran las áreas clasificadas como zonas ATEX 0, 1 y 2 y 20, 21 y 22.
Material de protección de superficies especialmente formulado para aplicaciones industriales, marinas y de automoción
Protege temporalmente las superficies de los efectos dañinos de los líquidos, aceites y disolventes, a la vez que fija la suciedad.
El soporte autoadhesivo mantiene el material en su sitio para una aplicación rápida y fácil
Resistente a la luz ultravioleta: puede utilizarse en el exterior hasta dos semanas
El material reposicionable se aplica rápida y fácilmente y se elimina sin dejar residuos
El material adaptable puede aplicarse a superficies irregulares como mangueras y soportes de piezas
Se ha demostrado que aumenta el agarre para reducir los riesgos de resbalones y caídas