{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | doré | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PET | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Résistance aux températures min. | -73 degré | |
| Résistance aux températures max. | 260 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | Montage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; résistant aux intempéries | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 635 mm | |
| Epaisseur | 68,58 mm |
| Número de artículo | 7100135111 | |
| EAN / GTIN | 00051115117855 | |
| Número del fabricante | 7100135111 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |