• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Fita de vedação a ar flexível 8069E - FAST D, 25 mm x 25 m, 0,47 mm

Número de artículo: 7100087488
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100087488
EAN / GTIN 05900422069041
Número del fabricante 7100087488
Número L L01310 2008

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Con el calor del verano, el adhesivo no se derrite ni se mancha
Película protectora de polietileno de color rojo para facilitar su manipulación y aplicación
Anchura total: 25 mm
Sellado de uñas antes y después del ciclo térmico

Descripción:

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8069E - FAST D es una cinta resistente al aire, a la humedad y al agua, que incorpora un enérgico adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensible a la presión. Nuestra cinta de doble cara permite que las membranas retardantes de evaporación se adhieran de forma hermética y sin necesidad de clavos por ambos lados.

Característica:

Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses// Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano// El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
Liner rojo de polietileno que facilita su uso// Liner rojo de polietileno que facilita su uso
Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim// Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico// Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico

Nota:

Use for joining air and vapour membranes