• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Tora™ CCS marco de espuma, 71511-99999

Número de artículo: 7100032645
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100032645
EAN / GTIN 04046719894239
Número del fabricante 7100032645
Número L L01110 694

Descripción

Ejecución:

Los insertos cierran la brecha entre la protección ocular y la cara del usuario. De este modo, también reducen el riesgo de lesiones por proyectiles y otros contaminantes.
Adecuado para las gafas de seguridad 3M™ Tora™ CCS
Las plantillas de espuma proporcionan un confort adicional, protegen contra las gotas de sudor y son ideales para su uso en un entorno cálido y húmedo.

Descripción:

Las juntas de espuma y TPE 3M™ son nuestra gama de insertos protectores diseñados para las gafas de seguridad 3M™.

Característica:

El inserto llena el espacio entre las gafas y el rostro del usuario aumentando los niveles de protección
La junta de espuma proporciona una mejor absorción de impactos mecánicos
La junta de espuma ofrece mayor comodidad y protección contra el sudor
Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y partículas de polvo grandes.
Diseñado para adaptarse a determinadas gamas de gafas de seguridad 3M™