{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Para ⌀ de tornillos | 2,1–3 mm | |
| Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Perfil de salida | Destornillador ranura | |
| Tipo de producto | Destornilladores |
| Número de artículo | 668902 1 | |
| EAN / GTIN | 4067263113317 | |
| Número del fabricante | 668902 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |