• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica “TWdrive” con carraca insertable

Número de artículo: 655255

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación fiables de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente con carcasa compacta y tubo rectangular estable, que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. Se pueden programar hasta 200 casos de atornillado específicos del usuario, resumibles en gráficos. 4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Capacidad para almacenar hasta 2500 valores de medición. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Se pueden especificar valores deseados y tolerancias. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento). Con configuración de calibración automática integrada según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
Llave dinamométrica / torsiométrica con extraordinaria ergonomía y facilidad de manejo exclusiva.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Carraca reversible con expulsor.
  • Indicación sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de puntas modificada solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • QuickRelease: Enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
  • Salida de datos: La interfaz USB permite la lectura y evaluación de los datos almacenados en el PC.
  • Señales de aviso: − Acústica (zumbador) − Óptica: 3 LED y pantalla a color − Táctil (vibración en el mango)
  • Manejo seguro. Sin asignación doble del botón pulsador.
  • Ajuste cómodo

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Volumen de suministro:

Incluida maleta de plástico estable (tam. 400 en la caja de chapa de acero) y 3 baterías (1,5 V Mignon / AA / LR6), cable de datos USB y software para transmitir los datos de medición.