• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra universal E-Cut

Número de artículo: 63502152230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502152230
EAN / GTIN 4014586386553
Número del fabricante 63502152230
Número L L00010 2203

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra universal E-Cut
  • bimetálica con dentado universal ondulado. Amplia gama de aplicaciones para chapas de hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y plásticos
  • anchura media, forma entallada para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Anchura 44 mm
  • Longitud 60 mm
  • Soporte SLP
  • PU 5 uds