Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 30 piezas

Número de artículo: 630366
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 30
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Longitud 322 mm
Anchura 134 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornilladores Pozidriv
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630366
Número del fabricante 96011134
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
Para tornillos Phillips con rosca M2 − M6 y para tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 − M5.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.° 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631700 tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. n.° 675310 tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3, para ranura: 4 uds. n.° 675250 tam. 3,5; 4; 5,5; 8
Destornillador para puntas: 1 ud. similar a n.° 676800 tam. 4/4
Mango transversal: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS