• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave de vaso con mango transversal modelo imperial, Ancho de llave: 1/2pul

Número de artículo: 622732 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
424 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1/2 pul
Longitud de cuchilla cortante 230 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622732 1/2
EAN / GTIN 4062406312749
Número del fabricante 622732 1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, superficie cromada mate.